A Culoare: Negru , Amperi cablu: 30A , Ecartamentul cablului: 14/3 AWG , Lungimea cablului: 50 ft. , Clasa de locații periculoase: Clasa I, II, Divizia I și 2, Grupa B, C, D, F și G , HP: 1 CP , Lungime: 50 ft. , Configurație priză NEMA: 20A , Amperi de la priză: 20A , Temp. Gamă: -40 Deg. până la 221 de grade. F , Tip: Dovada exploziei
Prelungitoare rezistente la explozie
Prelungitoarele Allegro rezistente la explozie vin cu un conector de 20 de amperi și un atașament. Aceste cabluri adaptabile rezistente la temperatură au o temperatură de la - 40 grade F până la 221 grade F și oferă o rezistență superioară la abraziune. Atât ștecherul, cât și priza au afirmații CSA pentru Clasa I Divizia 1 și 2 Grupele B, C și D; Clasa II, Diviziunea 1 și 2 Grupele F și G. Alegeți dintr-o gamă de aceste prelungitoare Allegro negre, de 50 inchi, rezistente la explozie, disponibile în opțiuni de tensiune 125 VCA și 220 VCA.
DESCRIERE
- Ele vin cu ștecher și priză având certificări CSA pentru utilizare în medii periculoase precum Clasa I, Diviziunea 1 și 2, Grupele B, C și D și Clasa II, Diviziunea 1 și 2, Grupele F și G.
- Aceste cabluri prelungitoare rezistente la explozie sunt rezistente la temperatură și sunt capabile să reziste la temperaturi cuprinse între -40 și 221 de grade F.
- Sunt echipate cu un conector de 20A și un atașament pentru conexiuni electrice sigure.
- Aceste prelungitoare negre de 50 de picioare, rezistente la explozie, funcționează la tensiuni de 125 VCA / 220 VCA.
Întrebări Frecvente
Cum conectez aceste prelungitoare?
- Asigurați-vă măsurile de siguranță și purtați echipament individual de protecție (EIP) adecvat.
- Verificați compatibilitatea acestor prelungitoare cu sursa de alimentare și echipamentul dumneavoastră.
- Pregătiți sursa de alimentare prin oprirea acesteia și deconectarea în siguranță a acesteia.
- Verificați prelungitoarele pentru orice deteriorare sau semne de uzură.
- Conectați bine ștecherul prelungitorului la priza sau la priză.
- Fixați orice mecanism de blocare sau utilizați șuruburile sau zăvoarele furnizate pentru a asigura conexiunea.
- Conectați echipamentul sau dispozitivul la celălalt capăt al prelungitorilor.
- Testați conexiunea pornind sursa de alimentare și asigurându-vă că echipamentul primește energie.
- Dirijați în siguranță prelungitoarele pentru a evita pericolele de împiedicare și contactul cu sursele de căldură sau materiale periculoase.
- Inspectați și întrețineți în mod regulat prelungitorul pentru uzură sau deteriorare și păstrați-l curat și fără reziduuri.
Pot conecta mai multe prelungitoare Allegro Safety împreună?
În general, nu este recomandat să conectați mai multe prelungitoare împreună. Poate duce la scăderi de tensiune, risc crescut de pericole electrice și potenţiale daune la dispozitivele conectate. Dacă trebuie să acoperiți o distanță mai mare, luați în considerare utilizarea unui singur prelungitor de dimensiuni adecvate.
Cât timp pot fi folosite aceste prelungitoare?
Conform standardelor OSHA, aceste prelungitoare pot fi utilizate pentru maximum 90 de zile.
Utilizatorii pot conecta un protector la supratensiune în aceste prelungitoare?
În general, nu este recomandat să conectați dispozitivele de protecție la supratensiune în prelungitoare din cauza riscului de supraîncărcare a circuitului și a potențialelor pericole de incendiu. Protectoarele de supratensiune sunt concepute pentru a face față unei anumite cantități de sarcină electrică, iar conectarea lor la un prelungitor care poate fi deja aproape de capacitatea sa poate duce la supraîncălzire și probleme electrice. Este recomandabil să conectați direct dispozitivele de protecție la supratensiune la prizele de perete ori de câte ori este posibil pentru a asigura siguranța electrică corespunzătoare și pentru a evita riscurile potențiale.
Care sunt semnificația mufelor și prizelor din aceste cabluri prelungitoare rezistente la explozie?
Componentele ștecherului și prizei sunt semnificative, deoarece facilitează conectarea și deconectarea dispozitivelor electrice sau mecanice, permițând transmiterea de energie, semnale sau date între ele.