Prelungitor ALLEGRO SAFETY 9540-50EX rezistent la explozie, 110 V, 50 picioare negru | AG8FUZ

ALLEGRO SAFETY 9540-50EX Prelungitor rezistent la explozie, 110 V, 50 picioare negru

În stoc
Articol: AG8FUZ Model: 9540-50EX

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,070.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu prelungitor anti-explozie
CuloriNegru
Amperi cu cablu30A
Calibrul cablului14/3 AWG
Lungime cablu50 ft.
Clasa de locație periculoasăClasa I, II, Divizia I și 2, Grupa B, C, D, F și G
HP1 CP
Configurare plug NEMA20A
Conectați Amperi20A
Temp. Gamă-40 Deg. până la 221 de grade. F
TipDovada exploziei
Voltaj125V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8544429090
Tara natalaUS

Standarde și aprobări:

  • CSA
  • OSHA
  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Cât timp pot fi folosite prelungitoare?

A. Conform standardelor OSHA, un prelungitor poate fi folosit pentru maximum 90 de zile.

Î. Pot exploda prelungitoarele?

A. Prelungitoarele se pot supraîncălzi și pot provoca incendii atunci când sunt utilizate cu neglijență. Supraîncălzirea este de obicei cauzată de supraîncărcarea sau îmbinarea dispozitivelor care consumă mai mulți wați decât poate suporta cablul.

Î. Utilizatorii pot conecta un dispozitiv de protecție la supratensiune într-un prelungitor?

A. Protectoarele de supratensiune nu trebuie conectate la un prelungitor din cauza riscului de supraîncărcare a circuitului și a potențialelor pericole de incendiu.

Variante de produs

ProdusModelVoltajPreț
ALLEGRO SAFETY 9540-60EX Prelungitor rezistent la explozie, 220 V, 50 picioare, negru | AG8FVA 9540-60EX220V AC€1,675.23
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9540-50EX Prelungitor rezistent la explozie, 110 V, 50 picioare negru
€2,070.23 /unitate