A Material bile: Alamă cromată , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Alamă , Stilul corpului: 3-Way , Tipul conexiunii: FNPT x FNPT x FNPT , Material mâner: Oțel placat , Tip mâner: Pârghie , Max. Presiune: CWP de 400 psi , Max. Presiunea aburului: WSP de 150 psi , Port: Complet , Material de etanșare: PTFE , Material scaun: PTFE , Material tijă: Alamă , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: -200 grade până la 350 grade F , Structura supapei: 2-Piece
Supape cu bilă din alamă, deviație cu 3 căi
Supapele cu bilă din alamă Parker din seria 533 sunt proiectate pentru aplicații de deviere a fluxului și transfer de fluide pe pompe, procesare chimică, echipamente de construcții și mașini industriale specializate. Aceste unități au o construcție din alamă forjată pentru rezistență la condiții dure de temperatură, oferind durabilitate și viață prelungită. Acestea prezintă un design optim al fluxului pentru o eficiență sporită și garnituri și scaune PTFE extrem de inerte pentru rezistență maximă la coroziune. Mecanismul lor cu un sfert de tură deviază fluxul de la portul central la portul din dreapta sau din stânga. Aceste supape cu bilă sunt montate pe panou pentru o conexiune sigură și sunt disponibile în dimensiuni de țevi care variază de la 1/4 la 1 inch.