Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER XV533P-16 Supapă cu bilă 1 inch 3 căi alamă | AF6ZDG 20RH44

PARKER XV533P-16 Supapă cu bilă 1 inch, 3 căi, alamă

În stoc
Articol: AF6ZDG Model: XV533P-16Crucea Ref: 20RH44

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€348.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă
Stilul corpului3-Way
Tip conexiuneFNPT x FNPT x FNPT
Manipulați materialulOțel placat
Tip mânerPârghie
Presiune maximăCWP de 400 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei1"
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-200 grade până la 350 grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)8.15
Lungimea navei (cm)14.07
Lățimea navei (cm)5.87
Codul HS8481801085

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
PARKER XV533P-4 Supapă cu bilă 1/4 inch 3 căi alamă | AF6ZDC 20RH40 XV533P-41 / 4 "€138.22
PARKER XV533P-6 Supapă cu bilă 3/8 inch 3 căi alamă | AF6ZDD 20RH41 XV533P-63 / 8 "€148.70
PARKER XV533P-8 Supapă cu bilă 1/2 inch 3 căi alamă | AF6ZDE 20RH42 XV533P-81 / 2 "€146.11
PARKER XV533P-12 Supapă cu bilă 3/4 inch 3 căi alamă | AF6ZDF 20RH43 XV533P-123 / 4 "€223.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER XV533P-16 Supapă cu bilă 1 inch, 3 căi, alamă
€348.23 /unitate