Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER XV533P-4 Supapă cu bilă 1/4 inch 3 căi alamă | AF6ZDC 20RH40

PARKER XV533P-4 Supapă cu bilă 1/4 inch, 3 căi, alamă

În stoc
Articol: AF6ZDC Model: XV533P-4Crucea Ref: 20RH40

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€138.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă
Stilul corpului3-Way
Tip conexiuneFNPT x FNPT x FNPT
Manipulați materialulOțel placat
Tip mânerPârghie
Presiune maximăCWP de 400 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-200 grade până la 350 grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3465
Înălțimea navei (cm)6.27
Lungimea navei (cm)12.67
Lățimea navei (cm)4.17
Codul HS8481801085

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
PARKER XV533P-6 Supapă cu bilă 3/8 inch 3 căi alamă | AF6ZDD 20RH41 XV533P-63 / 8 "€148.70
PARKER XV533P-8 Supapă cu bilă 1/2 inch 3 căi alamă | AF6ZDE 20RH42 XV533P-81 / 2 "€146.11
PARKER XV533P-12 Supapă cu bilă 3/4 inch 3 căi alamă | AF6ZDF 20RH43 XV533P-123 / 4 "€223.70
PARKER XV533P-16 Supapă cu bilă 1 inch 3 căi alamă | AF6ZDG 20RH44 XV533P-161"€348.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER XV533P-4 Supapă cu bilă 1/4 inch, 3 căi, alamă
€138.22 /unitate