Suflant în linie DAYTON 7A0J5 16 inch cu pachet de tracțiune de 1/4 CP | AF2ZZV

DAYTON 7A0J5 Suflantă în linie de 16 inchi cu pachet de tracțiune de 1/4 CP

În stoc
Articol: AF2ZZV Model: 7A0J5

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,041.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru conducte în linie
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
RPM suflantă873
CFM @ 0.000-In. SP2520
CFM @ 0.125-In. SP2373
CFM @ 0.250-In. SP2209
CFM @ 0.375-In. SP2015
CFM @ 0.500-In. SP1759
Amplificatori de încărcare completă5.6/2.8
Înălţime26 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia admisie.11 "
Înălțimea de admisie (în.)22-7 / 8
Lățime admisie (in.)22-7 / 8
Max. BHP0.26
Max. Adâncime26 "
Max. Temp admisie160 grade F
Max. Înălțimea motorului13-3 / 8 In.
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1/4
RPM motor1725
Tipul motoruluiPornire condensator
Poziție de montareVertical orizontal
Outlet Dia.11 "
Înălțimea de ieșire22.875 "
Lățime de ieșire22.875 "
FazăSingur
Diagrama arborelui.1"
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.9.1
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.8.8
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.8.6
Control de vitezaNu
TipCentrifugă, cu pachet de acționare
Voltaj115/230
Diametrul roților16 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăCentrifugă înclinată înapoi
Lăţime26 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 92.5785
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.750-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPCFM @ 2.000-In. SPPreț
Suflant în linie DAYTON 5TCL2 16 3/4 inch Direct/drive 3322 Cfm | AE6JLA 5TCL22388114033221808----€3,581.60
Suflant în linie DAYTON 7A0J6 16 inch cu pachet de tracțiune de 1/3 CP | AF2ZZW 7A0J6-9622777-----€3,881.90
Suflantă în linie DAYTON 7A0J9 16 inchi cu pachet de tracțiune de 2 CP | AF2ZZZ 7A0J946031748504744254240403738023528€4,677.36
Suflant în linie DAYTON 7A0K0 16 inch cu pachet de tracțiune de 2 CP | AF3AAA 7A0K046031748504744254240403738023528€4,566.49
Suflant în linie DAYTON 7A0K1 16 inch cu pachet de tracțiune de 3 CP | AF3AAB 7A0K153902001577752605103494647744596€4,943.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7A0J5 Suflantă în linie de 16 inchi cu pachet de tracțiune de 1/4 CP
€4,041.82 /unitate