DAYTON Suflante inline, 16 inch


Filtru
Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Bloc de pernă regenerabil , CFM @ 2.500-in. SP: 4160 , Înălțime: 26 " , Material carcasă: Oțel galvanizat , Hz: 60 , Max. Adâncime: 26 " , Carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Înălțimea ieșirii: 22.875 " , Lățimea ieșirii: 22.875 " , Diametru arbore: 1" , Materialul roții: Aluminiu , latime: 26 "
StilModelCFM @ 0.750-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPCFM @ 2.000-In. SPPreț (ex. TVA)
A
7A0J5
-8732520-----€4,041.83
A
7A0J6
-9622777-----€3,881.90
B
5TCL2
2388114033221808----€3,581.60
A
7A0K0
46031748504744254240403738023528€4,566.49
A
7A0J9
46031748504744254240403738023528€4,677.36
A
7A0K1
53902001577752605103494647744596€4,943.63

Suflante inline, 16 inch

Suflantele inline Dayton de 16 inchi furnizează aer curat în spații interioare / clădiri industriale și comerciale. Aceste suflante au carcasă din oțel galvanizat într-o carcasă deschisă, rezistentă la picurare, pentru a rezista la diferite condiții de funcționare. Aceste suflante au panouri de acces pe ambele părți pentru lucrări de întreținere ușoare la componentele interne și coliere la exterior pentru a asigura o conexiune ușoară cu conductele. Acestea sunt alimentate de un motor monofazat cu condensator permanent divizat pentru a genera o viteză mare de cuplu de 2153 RPM. Alegeți între suflantele cu tensiune nominală de 115 VCA și 230 VCA, disponibile pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?