MAIN FILTER INC. Filtre hidraulice pentru conducte de presiune, plasă de sârmă, 130 microni, etanșare din viton


Filtru
Presiunea de colaps: 305 , Presiune de crăpare: 305 PSI , Media de filtrare: Plasa de sarma , Evaluare filtru: 130 , Curgere: În afară , Directie de curgere: În afară , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Viton , Microni: 130 , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Tip de etanșare: Viton
StilModelOD inferiorDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț (ex. TVA)
A
MF0421585
1.752 "-11.180.87 "1.752 "€124.72
RFQ
B
MF0897661
1.752 "-6.180.87 "1.752 "€73.16
RFQ
A
MF0421584
1.752 "-11.18 "0.87 "1.752 "€124.72
RFQ
B
MF0613912
1.752 "105 mp Inch6.180.87 "1.752 "€73.16
RFQ
C
MF0183098
3.071 "583 mp Inch9.76 "1.595 "3.071 "€90.81
RFQ
D
MF0183526
3.071 "-15.62 "1.595 "3.071 "€126.13
RFQ
C
MF0613975
3.071 "583 mp Inch9.761.595 "3.071 "€90.81
RFQ
D
MF0613997
3.071 "-15.621.595 "3.071 "€126.13
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?