MAIN FILTER INC. MF0613975 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 130 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.76 inchi | CG3TRZ

MAIN FILTER INC. MF0613975 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 130 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.76 inchi

Articol: CG3TRZ Model: MF0613975
€90.81 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior3.071 "
Presiune de fisurare305 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru130
Dimensiunea filtrului583 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime9.76
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni130
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.595 "
OD de sus3.071 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTRE NAȚIONALE

Variante de produs

ProdusModelOD inferiorDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0183098 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 130 microni, etanșare Viton, înălțime de 9.76 inci | CF7MHJ 303040 MF01830983.071 "583 mp Inch9.76 "1.595 "3.071 "€75.05
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0183526 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 130 microni, etanșare Viton, înălțime de 15.62 inchi | CF7MTE 307258 MF01835263.071 "-15.62 "1.595 "3.071 "€104.24
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0421584 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 130 microni, etanșare Viton, înălțime de 11.18 inchi | CF9MZD 303088 MF04215841.752 "-11.18 "0.87 "1.752 "€103.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0421585 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 130 microni, etanșare din viton, înălțime de 11.18 inchi | CF9MZE 01E150130GHREP MF04215851.752 "-11.180.87 "1.752 "€103.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0613912 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 130 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.18 inchi | CG3TQJ MF06139121.752 "105 mp Inch6.180.87 "1.752 "€60.46
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0613997 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 130 microni, etanșare din viton, înălțime de 15.62 inchi | CG3TTP MF06139973.071 "-15.621.595 "3.071 "€104.24
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0897661 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 130 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.18 inchi | CG4ZXT 0063DN149WHC MF08976611.752 "-6.180.87 "1.752 "€60.46
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0613975 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 130 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.76 inchi
€90.81 /unitate