Suflant în linie DAYTON 5TCL2 16 3/4 inch Direct/drive 3322 Cfm | AE6JLA

DAYTON Suflantă în linie 5TCL2 16 3/4 inch direct/acționare 3322 Cfm

În stoc
Articol: AE6JLA Model: 5TCL2

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,581.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru conducte în linie
RPM suflantă1140
CFM @ 0.000-In. SP3322
CFM @ 0.125-In. SP3194
CFM @ 0.250-In. SP3061
CFM @ 0.375-In. SP2922
CFM @ 0.500-In. SP2773
CFM @ 0.625-In. SP2587
CFM @ 0.750-In. SP2388
CFM @ 1.000-In. SP1808
Amplificatori de încărcare completă5
Înălţime26 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia admisie.11-5/8 "
Înălțimea de admisie (în.)22-7 / 8
Lățime admisie (in.)22-7 / 8
Max. BHP0.56
Max. Adâncime26 "
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1/2
RPM motor1140
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Poziție de montareMulti-poziție
Outlet Dia.11-5/8 "
Înălțimea de ieșire22.875 "
Lățime de ieșire22.875 "
FazăSingur
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.14
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.13.4
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.12.8
Control de viteza1DGV2
TipCentrifugă cu acționare directă
Voltaj115
Diametrul roților16 3 / 4 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăCentrifugă înclinată înapoi
Lăţime26 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 74.25
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)86.36
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.750-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPCFM @ 2.000-In. SPPreț
Suflant în linie DAYTON 7A0J5 16 inch cu pachet de tracțiune de 1/4 CP | AF2ZZV 7A0J5-8732520-----€4,041.82
Suflant în linie DAYTON 7A0J6 16 inch cu pachet de tracțiune de 1/3 CP | AF2ZZW 7A0J6-9622777-----€3,881.90
Suflantă în linie DAYTON 7A0J9 16 inchi cu pachet de tracțiune de 2 CP | AF2ZZZ 7A0J946031748504744254240403738023528€4,677.36
Suflant în linie DAYTON 7A0K0 16 inch cu pachet de tracțiune de 2 CP | AF3AAA 7A0K046031748504744254240403738023528€4,566.49
Suflant în linie DAYTON 7A0K1 16 inch cu pachet de tracțiune de 3 CP | AF3AAB 7A0K153902001577752605103494647744596€4,943.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Suflantă în linie 5TCL2 16 3/4 inch direct/acționare 3322 Cfm
€3,581.60 /unitate