Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U01210.025.0225 Șurub de robinet, dimensiune filet 1/4-20, grad 5, 50 buc | CG8KEP 41UD66

FABORY U01210.025.0225 Șurub filetat, dimensiune filet 1/4-20, grad 5, 50 buc.

În stoc
Articol: CG8KEP Model: U01210.025.0225Crucea Ref: 41UD66
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
€23.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți Bolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare2 1 / 4
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 5
Inaltimea capului11 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime0.4375 "
Lungime2 1 / 4 "
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Tip șurubȘurub de atingere hexagonală
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7155
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U01210.025.0225 Șurub filetat, dimensiune filet 1/4-20, grad 5, 50 buc.
€23.62 /ambalaj