DAYTON Indicatoare luminoase, LED, 6V AC/DC, formă rotundă


Filtru
Viața medie: 50,000 ore , curent absorbit: 25mA , Conexiune electrica: 0.110 "Tab , Evaluare IP: 40, cu sigiliul 65 , Tip lampă: LED-uri , Material: Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și piuliță de alamă , Grosimea panoului: 0.024 "până la 0.055" , Forma: Rundă , Mărimea: Dia de montare 8mm. , Voltaj: 6 VAC / DC
StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
A
22NY70
Chihlimbar€8.93
B
22NY68
Verde€31.49
A
22NY69
Roșu€7.72

Indicatoare luminoase, LED, 6V AC/DC, formă rotundă

Indicatoarele luminoase Dayton aprinse în interiorul panourilor pentru a semnala operatorului despre starea mașinii, cum ar fi tensiunea maximă, starea pornit/oprit și multe altele în instrumente, panouri de comandă comutatoare, automobile și aparate. Aceste lumini indicatoare au corp din nailon, lentilă din policarbonat și piuliță din alamă pentru rezistență la șocuri și vibrații și sursă de iluminare LED pentru un consum mai mic de energie și o durată lungă de viață (până la 50000 de ore). Sunt proiectate să funcționeze la 6V AC/DC prin urechi de 0.11 inchi pentru conexiuni electrice strânse. Aceste lumini au un diametru de montare de 8 mm pentru montare rapida pe panouri de control sau echipamente. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste lumini indicatoare, disponibile în culorile chihlimbar, roșu și verde.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?