Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 22NY69 Indicator luminos 8mm 6v roșu | AB6XCR

DAYTON 22NY69 Indicator luminos de 8 mm 6 V roșu

În stoc
Articol: AB6XCR Model: 22NY69
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
€3.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator luminos de spălare
Viața medie50,000 ore
CuloriRoșu
Curent tras25mA
Conexiune electrica0.110 "Tab
IP Rating-ul40, cu sigiliul 65
Tip lămpiLED-uri
MaterialCorp din nailon cu lentilă din policarbonat și piuliță de alamă
Grosimea panoului0.024 "până la 0.055"
ModelaRundă
MărimeaDia de montare 8mm.
Voltaj6 VAC / DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0004
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)10.57
Lățimea navei (cm)8.84
Codul HS8531800050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
DAYTON 22NY68 Indicator luminos la nivel 8mm 6v verde | AB6XCQ 22NY68Verde€31.50
DAYTON 22NY70 Indicator luminos 8mm 6v Chihlimbar | AB6XCT 22NY70Chihlimbar€8.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 22NY69 Indicator luminos de 8 mm 6 V roșu
€3.86 /unitate