DAYTON Cărucioare de instalare rapidă


Filtru
Material roată: Role din oțel solid cu rulmenți etanși
StilModelSe potrivește cu flanșă WCapacitate de încărcarePreț (ex. TVA)
A
25K805
2-1 / 2 "la 8"2000 lb.€263.42
A
25K807
3 "până la 8"6000 lb.€511.39
A
25K806
3 "până la 8"4000 lb.€773.59
A
25K808
4 "până la 12"10,000 lb.€779.96
A
25K809
6 "până la 12"20,000 lb.€1,529.51

Cărucioare de instalare rapidă

Cărucioarele de împingere Dayton sunt ideale pentru ridicarea și transportul de încărcături prin utilizarea palanelor manuale, electrice și pneumatice. Aceste unități sunt fabricate din aliaj de carbon pentru a oferi rezistență și durabilitate și pentru a permite încărcare eficientă de până la 20000 lb per ciclu. În plus, ele sunt integrate cu rulmenți de precizie etanșați pentru funcționare fără întreținere și roți solide prelucrate cu plăci laterale învecinate pentru rulare excepțională și eliminarea căderilor în cazul defecțiunii roții. Alegeți dintr-o gamă largă de cărucioare cu instalare rapidă, disponibile cu capacități de încărcare cuprinse între 2000 și 20000 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?