DAYTON 25K805 Cărucior cu instalare rapidă 2000 lb. | AB8HUF

DAYTON 25K805 Cărucior cu instalare rapidă 2000 lb.

În stoc
Element: AB8HUF Model: 25K805

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€263.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior de instalare rapidă
Se potrivește cu flanșă W2-1 / 2 "la 8"
Încăperea în cap6-5/16 "
Cameră de cap până la arbore6-1/4" to 7-3/4"
Capacitate de încărcare2000 lb.
Materialul roțiiRole din oțel solid cu rulmenți etanși
Dia de rulare a roții.2-11/16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.01
Înălțimea navei (cm)30.5
Lungimea navei (cm)37.5
Lățimea navei (cm)27
Codul HS8479899899
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu flanșă WCapacitate de încărcarePreț
DAYTON 25K806 Cărucior cu instalare rapidă 4000 lb. | AB8HUG 25K8063 "până la 8"4000 lb.€773.59
DAYTON 25K807 Cărucior cu instalare rapidă 6000 lb. | AB8HUH 25K8073 "până la 8"6000 lb.€511.39
DAYTON 25K808 Cărucior cu instalare rapidă 10000 lb. | AB8HUJ 25K8084 "până la 12"10,000 lb.€779.97
DAYTON 25K809 Cărucior cu instalare rapidă 20000 lb. | AB8HUK 25K8096 "până la 12"20,000 lb.€1,529.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 25K805 Cărucior cu instalare rapidă 2000 lb.
€263.42 /unitate