OMRON Întrerupătoare miniaturale cu acțiune rapidă


Filtru
Formular de contact: SPDT , Adâncime: 0.406 " , Înălțime: 0.625 " , Material carcasă: Carcasă și capac termoplastic , Dimensiune de montare: 0.875 "Centre , Tip terminal: Conectare rapidă de 3/16 " , Voltaj: 125 / 250 VAC
StilModelEliberați ForțaLungimea actuatoruluiEvaluare curentTipul de actuatorCălătorie diferențialăMax. Înaintea călătorieiForța de operareTemp. De funcționare GamăPreț (ex. TVA)
A
V-10G2
0.25 uncie27.4 +/-0.8 mm10AManetă balama0.76mm0.125 "1.31 uncie-40 grade până la 150 grade C€4.35
B
V-15G6-D
1.16 uncie1"15AManetă cu role lungi0.031 "0.126 "4.41 uncie-13 grade până la 185 grade F€6.00
C
V-15G-D
2.32 uncie1"15AButon0.012 "0.047 "7.05 uncie-13 grade până la 185 grade F€3.80

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?