Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON V-15G-D Mini întrerupător rapid 15a 1 Buton nr 1 Nc | AE4CEY 5JEC0

OMRON V-15G-D Mini întrerupător rapid 15a 1 Nr 1 Buton Nc

În stoc
Element: AE4CEY Model: V-15G-DCrucea Ref: 5JEC0
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
€3.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de acțiune miniatural
Lungimea actuatorului1"
Formular de contactSPDT
Evaluare curent15A
Călătorie diferențială0.012 "
Înălţime0.625 "
Material carcasăCarcasă și capac termoplastic
Lungime1.09 "
Max. Înaintea călătoriei0.047 "
Dimensiunea de montare0.875 "Centre
Forța de operare7.05 uncie
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 185 grade F
Peste călătorii0.051 "
Eliberați Forța2.32 uncie
Tipul terminaluluiConectare rapidă de 3/16 "
Tipul de actuatorButon
Voltaj125 / 250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8536509040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEliberați ForțaLungimea actuatoruluiEvaluare curentTipul de actuatorCălătorie diferențialăMax. Înaintea călătorieiForța de operareTemp. De funcționare GamăPreț
OMRON V-15G6-D Mini întrerupător 15a 1 Nr 1 Nc Pârghie cu role lungă | AE4CFE 5JEC6 V-15G6-D1.16 uncie1"15AManetă cu role lungi0.031 "0.126 "4.41 uncie-13 grade până la 185 grade F€6.00
OMRON V-10G2 Mini întrerupător rapid 10a Spdt Pârghie balamale | AF2PMJ 6X292 V-10G20.25 uncie27.4 +/-0.8 mm10AManetă balama0.76mm0.125 "1.31 uncie-40 grade până la 150 grade C€4.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON V-15G-D Mini întrerupător rapid 15a 1 Nr 1 Buton Nc
€3.80 /unitate