Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON V-15G6-D Mini întrerupător 15a 1 Nr 1 Nc Pârghie cu role lungă | AE4CFE 5JEC6

OMRON V-15G6-D Mini întrerupător 15a 1 Nr 1 Nc Pârghie cu role lungă

În stoc
Articol: AE4CFE Model: V-15G6-DCrucea Ref: 5JEC6

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€6.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de acțiune miniatural
Lungimea actuatorului1"
Formular de contactSPDT
Evaluare curent15A
Adâncime0.406 "
Călătorie diferențială0.031 "
Înălţime0.625 "
Material carcasăCarcasă și capac termoplastic
Lungime1.09 "
Max. Înaintea călătoriei0.126 "
Dimensiunea de montare0.875 "Centre
Forța de operare4.41 uncie
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 185 grade F
Peste călătorii0.087 "
Eliberați Forța1.16 uncie
Tipul terminaluluiConectare rapidă de 3/16 "
Tipul de actuatorManetă cu role lungi
Voltaj125 / 250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8536509040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEliberați ForțaLungimea actuatoruluiEvaluare curentTipul de actuatorCălătorie diferențialăMax. Înaintea călătorieiForța de operareTemp. De funcționare GamăPreț
OMRON V-15G-D Mini întrerupător rapid 15a 1 Buton nr 1 Nc | AE4CEY 5JEC0 V-15G-D2.32 uncie1"15AButon0.012 "0.047 "7.05 uncie-13 grade până la 185 grade F€3.80
OMRON V-10G2 Mini întrerupător rapid 10a Spdt Pârghie balamale | AF2PMJ 6X292 V-10G20.25 uncie27.4 +/-0.8 mm10AManetă balama0.76mm0.125 "1.31 uncie-40 grade până la 150 grade C€4.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON V-15G6-D Mini întrerupător 15a 1 Nr 1 Nc Pârghie cu role lungă
€6.00 /unitate