BATTALION Balamală T


Filtru
Tip rulment: Simplu , Material: Oţel , Montare: Suprafață completă , Material pin: Oţel , Tip pin: Inamovibil , Gama de mișcare: 270 grade
StilModelPiese metaliceCuloriCornersÎnălţimeGăuri pe frunzăGrosimea frunzelorNumărul clasei StanleyLăţimePreț (ex. TVA)
A
1RCR8
InclusSilverPătrat3"30.056 "14245027 / 32 "€6.73
B
1RCV9
InclusSilverPătrat6"40.068 "7544601 1 / 16 "€50.20
C
1WBJ7
InclusNegruPătrat1"50.1 "2238671 11 / 16 "€23.82
D
1WBJ4
InclusSilverPătrat5.125 "50.1 "2238751 11 / 16 "€17.56
E
1WBH7
InclusNegruPătrat5.5 "30.112 "-5.5 "€11.43
F
1WBE5
InclusSilverPătrat2 11 / 16 "40.104 "1735101 13 / 16 "€86.28
G
1WBD8
InclusSilverPătrat2 11 / 16 "40.077 "1449201.5 "€15.85
H
1RCT3
InclusSilverPătrat3"30.068 "1426003 / 4 "€6.59
I
1WBG9
InclusSilverPătrat2 11 / 16 "40.112 "-2 11 / 16 "-
RFQ
J
4PB48
InclusSilverrotunjit2 9 / 16 "50.138 "1453552.25 "€58.86
J
4PB47
InclusSilverrotunjit2 27 / 32 "40.122 "1452522.62 "€38.07
J
4PB46
InclusSilverrotunjit3 27 / 32 "40.112 "1451602.25 "€25.49
K
4PB45
InclusSilverrotunjit3 13 / 16 "40.104 "1450201 13 / 16 "€17.18
L
1WBG5
InclusSilverPătrat1 9 / 16 "30.077 "-1 9 / 16 "€43.93
M
1RCR4
InclusSilverPătrat2"30.048 "14230021 / 32 "€3.30
N
4PB44
InclusSilverrotunjit2 11 / 16 "30.122 "1456001.25 "€10.08
O
1RCT7
Nu este inclusSilverPătrat3"40.068 "1286451"€3.27

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?