Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 1RCV9 Balamă din oțel, lungime 6 inci - Pachet De 2 | AB3BEV

BATTALION 1RCV9 Balamă în formă de T din oțel 6 inch lungime - pachet de 2

În stoc
Element: AB3BEV Model: 1RCV9

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€50.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalamală T
Tip rulmentSimplu
CuloriSilver
CornersPătrat
Lungimea frunzei ușii6"
Lățimea frunzei ușii1 9 / 16 "
finalizareaGalvanizat
Lungimea frunzei cadrului3.125 "
Lățimea frunzei cadrului1 1 / 16 "
Piese metaliceInclus
Înălţime6"
Găuri pe frunză4
Grosimea frunzelor0.068 "
MaterialOţel
MontareSuprafață completă
Material PinOţel
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare270 grade
Numărul clasei Stanley754460
Lăţime1 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)27.18
Codul HS8302106090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPiese metaliceCuloriCornersÎnălţimeGăuri pe frunzăGrosimea frunzelorNumărul clasei StanleyLăţimePreț
BATALION 1RCR4 Balama din oțel, lungime 2 inchi | AB3BDW 1RCR4InclusSilverPătrat2"30.048 "14230021 / 32 "€3.30
BATALION 1RCR8 Balama din oțel, lungime 3 inchi | AB3BDZ 1RCR8InclusSilverPătrat3"30.056 "14245027 / 32 "€6.74
BATALION 1RCT3 Balama din oțel, lungime 3 inchi | AB3BED 1RCT3InclusSilverPătrat3"30.068 "1426003 / 4 "€6.59
BATALION 1RCT7 Balamă din oțel, lungime 3 inchi | AB3BEG 1RCT7Nu este inclusSilverPătrat3"40.068 "1286451"€3.27
BATTALION 1WBD8 Balamă în T din oțel 2-11/16 inch lungime | AB3YUP 1WBD8InclusSilverPătrat2 11 / 16 "40.077 "1449201.5 "€15.85
BATTALION 1WBE5 Balamă în formă de T din oțel 2-11/16 inci lungime - Pachet De 2 | AB3YUU 1WBE5InclusSilverPătrat2 11 / 16 "40.104 "1735101 13 / 16 "€86.29
BATTALION 1WBG5 Balamă în T din oțel 1-9/16 inch lungime | AB3YVG 1WBG5InclusSilverPătrat1 9 / 16 "30.077 "-1 9 / 16 "€43.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1RCV9 Balamă în formă de T din oțel 6 inch lungime - pachet de 2
€50.20 /unitate