HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Poke ignifug prin cutii / sisteme de podea, de formă rotundă


Filtru
Dia. Gaură .: 4" , Lungime: 8" , Material: Oţel , Dimensiune deschidere: 8" , Forma: Rundă , latime: 8"
StilModelDimensiunea conducteiÎnălţimeNumărul bandelorTipPreț (ex. TVA)
A
S1PTBL
(2) 1 "15.5932Linie cu stil dual, negru€1,343.38
B
S1PT4X4AL
(3) 3/4 "12 17 / 32 "14 x 4, finisaj din aluminiu€1,440.64

Poke ignifug prin cutii / sisteme de podea, de formă rotundă

Dispozitivul Hubbell Wiring-Kellems, cu rezistență la foc, cu trecere prin podea îmbunătățește funcționalitatea, oferind astfel capacități AV, date, multimedia și putere îmbunătățite în podelele din beton, precum și se extind în timpul unui incendiu, creând o etanșare la foc și prevenind transferul de căldură. Acestea au o construcție din oțel pentru a reduce oxidarea pe suprafețele expuse și sunt ideale pentru modernizare și construcție nouă, acceptând toate flanșele și plăcile de acoperire ale mărcii. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste traverse rotunde, certificate CSA și listate UL, disponibile în 1 și 2 grupuri. Raptor Supplies oferă, de asemenea, Hubbell Wiring Device-Kellems S1PTAVFIT, Poke Rated Poke Through cu cleme în jos pentru a fi îndepărtate cu ușurință.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?