Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4AL Sistem de trecere 1 bucată 4x4al | AB9MMY 2DZL8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4AL Sistem de trecere 1 bucată 4x4al

În stoc
Articol: AB9MMY Model: S1PT4X4ALCrucea Ref: 2DZL8
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
€1,440.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistemul Poke prin incendiu
Dimensiunea conductei(3) 3/4 "
Înălţime12 17 / 32 "
Diametrul gaurii.4"
Lungime8"
MaterialOţel
Numărul bandelor1
Dimensiunea deschiderii8"
ModelaRundă
Tip4 x 4, finisaj din aluminiu
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0025
Înălțimea navei (cm)20.83
Lungimea navei (cm)42.16
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Include fiting pentru podea Hubbell SystemOne 4X4 (2EMT8) cu patru prize precablate de 20A, 125V și patru plăci de deschidere Keystone (2DZN6), receptoarele au cablaj cu un singur sau două circuite, precum și capacitate de împământare izolată

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiÎnălţimeNumărul bandelorTipPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTBL Poke Through System 1 bucată Style Line Black | AB9MNC 2DZN3 S1PTBL(2) 1 "15.5932Linie cu stil dual, negru€1,343.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4AL Sistem de trecere 1 bucată 4x4al
€1,440.64 /unitate