Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTBL Poke Through System 1 bucată Style Line Black | AB9MNC 2DZN3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTBL Poke Through System 1 bucată Style Line Black

În stoc
Articol: AB9MNC Model: S1PTBLCrucea Ref: 2DZN3
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
€1,343.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistemul Poke prin incendiu
Dimensiunea conductei(2) 1 "
Înălţime15.593
Diametrul gaurii.4"
Lungime8"
MaterialOţel
Numărul bandelor2
Dimensiunea deschiderii8"
ModelaRundă
TipLinie cu stil dual, negru
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3625
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)42.93
Lățimea navei (cm)23.11
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Include Hubbell SystemOne fiting pentru podea cu canale duble (2EMT7) și placă secundară cu deschidere pentru linie dublă (2DZN5) pentru a accepta două receptoare de linie sau de supratensiune sau un recipient GFCI și un recipient de linie stil, cadrele de ieșire pot fi folosite pentru a converti aplicația în A

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiÎnălţimeNumărul bandelorTipPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4AL Sistem de trecere 1 bucată 4x4al | AB9MMY 2DZL8 S1PT4X4AL(3) 3/4 "12 17 / 32 "14 x 4, finisaj din aluminiu€1,440.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTBL Poke Through System 1 bucată Style Line Black
€1,343.38 /unitate