Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTAVFIT Floor Box Poke Through Audio | AB9PZL 2EMT6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTAVFIT Floor Box Poke Through Audio

În stoc
Articol: AB9PZL Model: S1PTAVFITCrucea Ref: 2EMT6
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
€654.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de podea
Dimensiunea conductei3/4" and 1-1/2"
Înălţime12.625 "
Diametrul gaurii.4"
Lungime7"
MaterialOţel
Numărul bandelor1
Dimensiunea deschiderii7"
ModelaRundă
TipFire-Rated Poke-Through, audio / vizual
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7415
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)42.93
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: o tijă de conductă de 3/4" pentru putere și o tijă de conductă de 1 1/2" pentru servicii de comunicații.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiÎnălţimeTipLăţimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTFIT Floor Box Poke Rated Poke Through Dual | AB9PZM 2EMT7 S1PTFIT(2) 1 "15.156 "Poke-Through rezistent la foc, canal dublu7"€716.93
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4FIT Cutie de podea rezistentă la foc Poke Through 4 x 4 | AB9PZN 2EMT8 S1PT4X4FIT(3) 3/4 "12.13 "Poke-Rated Poke-Through, 4 x 43.88 "€702.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTAVFIT Floor Box Poke Through Audio
€654.48 /unitate