Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTFIT Floor Box Poke Rated Poke Through Dual | AB9PZM 2EMT7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTFIT Floor Box Poke Rated Poke Through Dual

În stoc
Articol: AB9PZM Model: S1PTFITCrucea Ref: 2EMT7
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
€716.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de podea
Dimensiunea conductei(2) 1 "
Înălţime15.156 "
Diametrul gaurii.4"
Lungime7"
MaterialOţel
Numărul bandelor1
Dimensiunea deschiderii7"
ModelaRundă
TipPoke-Through rezistent la foc, canal dublu
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.935
Înălțimea navei (cm)22.35
Lungimea navei (cm)42.67
Lățimea navei (cm)23.11
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Două tulpini de conducte de 1" pentru alimentarea cu energie și servicii de comunicații.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiÎnălţimeTipLăţimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTAVFIT Floor Box Poke Through Audio | AB9PZL 2EMT6 S1PTAVFIT3/4" and 1-1/2"12.625 "Fire-Rated Poke-Through, audio / vizual7"€654.48
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4FIT Cutie de podea rezistentă la foc Poke Through 4 x 4 | AB9PZN 2EMT8 S1PT4X4FIT(3) 3/4 "12.13 "Poke-Rated Poke-Through, 4 x 43.88 "€702.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTFIT Floor Box Poke Rated Poke Through Dual
€716.93 /unitate