Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4FIT Cutie de podea rezistentă la foc Poke Through 4 x 4 | AB9PZN 2EMT8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4FIT Cutie de podea, rezistentă la foc, 4 x 4

În stoc
Articol: AB9PZN Model: S1PT4X4FITCrucea Ref: 2EMT8
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
€702.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de podea
Capacitate91.2 cu. în.
Dimensiunea conductei(3) 3/4 "
Înălţime12.13 "
Diametrul gaurii.4"
Lungime7"
MaterialOţel
Numărul bandelor1
Dimensiunea deschiderii7"
ModelaRundă
TipPoke-Rated Poke-Through, 4 x 4
Lăţime3.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.395
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Două tije de conducte de 3/4" pentru comunicații și o tijă de conducte de 3/4" pentru alimentare.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiÎnălţimeTipLăţimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTAVFIT Floor Box Poke Through Audio | AB9PZL 2EMT6 S1PTAVFIT3/4" and 1-1/2"12.625 "Fire-Rated Poke-Through, audio / vizual7"€654.48
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTFIT Floor Box Poke Rated Poke Through Dual | AB9PZM 2EMT7 S1PTFIT(2) 1 "15.156 "Poke-Through rezistent la foc, canal dublu7"€716.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4FIT Cutie de podea, rezistentă la foc, 4 x 4
€702.79 /unitate