BURNDY Un conducător Lug


Filtru
Material corp: Aliaj de aluminiu , Tip conector: Iulie , Material: Aluminiu tabla , Tip: Comercial
StilModelLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiMin. Dimensiunea conductoruluiDimensiunea știftuluiLăţimePreț (ex. TVA)
A
KA6U
1.06 "6AWG14AWG1 / 4 "0.51 "€4.29
B
KA25U
1.5 "1/0 AWG14AWG1 / 4 "0.92 "€7.83
C
KA2U
1.16 "2AWG14AWG1 / 4 "0.56 "€5.96
D
KA26U
1.47 "2/0 AWG6AWG1 / 4 "0.8 "€9.86
E
KA29U
2"250 kcmil6AWG5 / 16 "1.14 "€21.42
F
KA30U
2"300 kcmil6AWG5 / 16 "1.14 "€16.26
G
KA31U
2.25 "350 kcmil6AWG3 / 8 "1.27 "€26.39
H
KA34U
2.81 "500 kcmil4AWG3 / 8 "1.58 "€46.63
I
KA44U
3.5 "1000 kcmil500 kcmil1 / 2 "1.95 "€74.72
J
KA40U
3.5 "800 kcmil300 kcmil1 / 2 "1.95 "€54.54
K
KA36U
3.19 "600 kcmil2AWG3 / 8 "1.58 "€53.73
L
KA36U2N
4.69 "600 kcmil2AWG1 / 2 "1.57 "€66.21
M
KA40U2N
4.75 "800 kcmil300 kcmil1 / 2 "1.95 "€86.22
N
KKA31U2N
5.5 "350 kcmil6AWG1 / 2 "1.52 "€63.37

Un conducător Lug

Burndy un conductor este potrivit pentru conectarea dispozitivelor electrice și a cablurilor. Aceste urechi sunt fabricate din aliaj de aluminiu cu rezistență superioară, galvanizată pentru a oferi rezistență scăzută la contact. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste urechiuri cu un singur conductor, disponibile în dimensiuni ale conductoarelor de 600 kcmil și 800 kcmil.
Raptor Supplies oferă și Burndy adaptor de stivuire conectori mecanici pentru a permite stivuirea terminalelor standard pe două sau patru găuri.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?