Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY KA34U cu un conductor 4awg 2.81in | AB6RDF 22C177

BURNDY KA34U cu un conductor 4awg 2.81in

În stoc
Articol: AB6RDF Model: KA34UCrucea Ref: 22C177
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
€46.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUn conducător Lug
Material corpAliaj de aluminiu
Tipul ConnectorIulie
Lungime2.81 "
MaterialAluminiu tabla
Max. Dimensiunea conductorului500 kcmil
Min. Dimensiunea conductorului4AWG
Dimensiunea știftului3 / 8 "
TipComercial
Lăţime1.58 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8535908040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Blackburn ADR50, T&B 62217

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiMin. Dimensiunea conductoruluiDimensiunea știftuluiLăţimePreț
BURNDY KA6U One Conductor Lug 14awg 1.06in | AB6RCZ 22C171 KA6U1.06 "6AWG14AWG1 / 4 "0.51 "€4.28
BURNDY KA2U One Conductor Lug 14awg 1.16in | AB6RDA 22C172 KA2U1.16 "2AWG14AWG1 / 4 "0.56 "€5.95
BURNDY KA29U One Conductor Lug 6awg 2in | AB6RDB 22C173 KA29U2"250 kcmil6AWG5 / 16 "1.14 "€21.43
BURNDY KA25U One Conductor Lug 14awg 1.5in | AB6RDC 22C174 KA25U1.5 "1/0 AWG14AWG1 / 4 "0.92 "€7.83
BURNDY KA26U One Conductor Lug 6awg 1.47in | AB6RDD 22C175 KA26U1.47 "2/0 AWG6AWG1 / 4 "0.8 "€9.86
BURNDY KA31U One Conductor Lug 6awg 2.25in | AB6RDE 22C176 KA31U2.25 "350 kcmil6AWG3 / 8 "1.27 "€26.39
BURNDY KA36U cu un conductor 2awg 3.19in | AB6RDG 22C178 KA36U3.19 "600 kcmil2AWG3 / 8 "1.58 "€53.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY KA34U cu un conductor 4awg 2.81in
€46.63 /unitate