BURNDY Adaptor de stivuire Conectori mecanici


Filtru
Material corp: Aliaj de aluminiu , Tip conector: Adaptor de stivuire , Material: Aluminiu tabla , Min. Dimensiunea conductorului: 1/0 AWG , Tip: Comercial
StilModelLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiLăţimePreț (ex. TVA)
A
ASA250U
1"250 kcmil0.78 "€24.58
B
ASA800U
1.13 "800 kcmil1"€32.97
C
ASA1000U
1.25 "1000 kcmil1.25 "€35.65

Adaptor de stivuire Conectori mecanici

Conectorii mecanici ai adaptorului Burndy de stivuire sunt utilizați pentru realizarea conexiunilor de împământare și îmbinarea firelor. Sunt fabricate din aluminiu placat cu cositor și sunt disponibile în dimensiuni de conductor de 250, 800 și 1000 kcmil.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?