Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY ASA1000U Adaptor de stivuire 1/0AWG 1.25In | AB6RFF 22C227

BURNDY Adaptor de stivuire ASA1000U 1/0AWG 1.25 in

În stoc
Element: AB6RFF Model: ASA1000UCrucea Ref: 22C227

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€35.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de stivuire
Material corpAliaj de aluminiu
Tipul ConnectorAdaptor de stivuire
Lungime1.25 "
MaterialAluminiu tabla
Max. Dimensiunea conductorului1000 kcmil
Min. Dimensiunea conductorului1/0 AWG
TipComercial
Lăţime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiLăţimePreț
BURNDY ASA800U Adaptor de stivuire 1/0AWG 1.13In | AB6RFD 22C225 ASA800U1.13 "800 kcmil1"€32.97
BURNDY ASA250U Adaptor de stivuire 1/0AWG 1In | AB6RFE 22C226 ASA250U1"250 kcmil0.78 "€24.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY Adaptor de stivuire ASA1000U 1/0AWG 1.25 in
€35.66 /unitate