A Ecartament de bază: 14 cal. , Material lamei: Poliimidă armată cu sticlă , Culoare: Portocaliu , Lungimea cablului: 25 ft. , Diametru conductă: 12 " , Finalizarea: Acoperit cu pulbere epoxidică , Ecartament: 16 cal. , Material mâner: Cauciuc , Înălțime: 16 " , HP: 1/3 CP , Lungime: 15 1 / 2 " , Material: Oţel , Max. Flux în aer liber: CFM 1636 , Max. Debit 90 XNUMX de grade. Îndoiți: CFM 1255 , Max. Debit doi 90 de grade. Îndoiți: CFM 1156 , Număr de lame: 3 , Faza: 1 , Tip: Rezistență la explozie axială , latime: 12 "