ALLEGRO SAFETY 9509-01 Ventilator pentru spațiu închis, rezistent la explozie axială, diametru de 12 inchi | AD2GEJ 3PAK4

ALLEGRO SAFETY 9509-01 Ventilator pentru spațiu închis, rezistent la explozie axială, diametru de 12 inchi

În stoc
Articol: AD2GEJ Model: 9509-01Crucea Ref: 3PAK4

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,819.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
Ecartament de bază14 cal.
Materialul lameiPoliimidă armată cu sticlă
CuloriPortocaliu
Lungime cablu25 ft.
Curent tras2.2A
Conducta Dia.12 "
finalizareaAcoperit cu pulbere epoxidică
Frecvență60 Hz
Ecartament16 cal.
Manipulați materialulCauciuc
Înălţime16 "
HP1/3 CP
Lungime15 1 / 2 "
MaterialOţel
Material de construcțieOţel
Max. Flux în aer liberCFM 1636
Max. Debit 90 XNUMX de grade. ÎndoițiCFM 1255
Max. Debit doi 90 de grade. ÎndoițiCFM 1156
Numărul de lame3
Fază1
RPM3250 RPM
TipRezistență la explozie axială
Voltaj115V AC
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.7175
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8414519090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCurent trasRPMVoltajPreț
ALLEGRO SAFETY 9509-01E Suflantă de ventilație, rezistentă la explozie, ventilator axial, 12 inchi, 220 V AC | AG8FLX 9509-01E1.2A2750 RPM220V AC€2,960.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9509-01 Ventilator pentru spațiu închis, rezistent la explozie axială, diametru de 12 inchi
€2,819.15 /unitate