VESTIL Cleme pentru grinda seria BC


Filtru
Mecanism de blocare a clemei: Pârghie , Stil clemă de ridicare: Orizontală , Tip clemă de ridicare: Clemă fasciculului , Stilul de ridicare: Orizontală , Material: Oţel , Grosimea totală: 0.16 "
StilModelMin. Deschiderea maxilaruluiCapacitateCuloriAdâncimea totalăInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăLimita sarcinii de lucruPreț (ex. TVA)
A
BC-6
0"6000 lbs.Portocaliu20.25 "7.75 "20.25 "5.25 "3 tonuri.€244.24
B
BC-2
2 1 / 2 "2000 lbs.Portocaliu16.5 "6.25 "16.5 "3.5 "1 tonuri.€131.53
C
BC-4
2 1 / 2 "4000 lbs.Portocaliu16 "6.5 "16 "4"2 tonuri.€148.93
D
BC-1
2 1 / 2 "1000 lbs.Portocaliu16.5 "6.25 "16.5 "3.5 "0.5 tonuri.€112.52
E
BC-10
4 1 / 2 "10000 lbs.Albastru21.25 "7.75 "21.25 "5.25 "5 tonuri.€344.74
F
BC-8
4 1 / 2 "8000 lbs.Albastru21.25 "7.75 "21.25 "5.25 "4 tonuri.€297.87

Cleme pentru grinda seria BC

Clemele pentru grinda Vestil sunt potrivite pentru distribuirea sarcinii departe de marginile flanșei, pentru reducerea tensiunii flanșei fasciculului I în timpul operațiunilor de ridicare deasupra capului. Au un sistem de reglare mecanică pentru schimbarea rapidă a clemei de la un portal la altul și o bară integrată, montată în jos, pentru atașarea palanului. Aceste cleme din oțel au un finisaj vopsit pentru protecție împotriva fluidelor și a mediilor abrazive. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cleme de grindă, disponibile în capacități de încărcare variind de la 1000 la 10000 lb pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?