VESTIL Clemă BC-6, stil de ridicare orizontală, 6000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7MKG Model: BC-6

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€244.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă fasciculului
Capacitate6000 lbs.
Mecanism de blocare cu clemePârghie
CuloriPortocaliu
Se potrivește cu flanșă W3-1/2 to 12-1/4"
Se potrivește cu lățimea flanșei grinzii3 1/2 "până la 12 1/4"
Înălţime7.75 "
Adâncimea maxilarului5 1 / 2 "
Lungime20.25 "
Stil clemă de ridicareOrizontală
Tip clemă de ridicareClemă fasciculului
Stilul de ridicareOrizontală
MaterialOţel
Max. Lățimea flanșei compatibile12.25 "
Max. Deschiderea maxilarului13 1 / 4 "
Max. Sarcină6,000 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Min. Lățimea flanșei compatibile3.5 "
Min. Deschiderea maxilarului0"
Adâncimea totală20.25 "
Inălțime totală7.75 "
Lungime totală20.25 "
Grosimea totală0.16 "
Lățimea totală5.25 "
Ring Ring.0.787402 "
Lăţime5.25 "
Limita sarcinii de lucru3 tonuri.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)19.69
Lungimea navei (cm)51.44
Lățimea navei (cm)13.34
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMin. Deschiderea maxilaruluiCapacitateCuloriAdâncimea totalăInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăLimita sarcinii de lucruPreț
Clemă de grindă VESTIL BC-1, stil de ridicare orizontală, 1000 lb. Capacitate | AG7MKC BC-12 1 / 2 "1000 lbs.Portocaliu16.5 "6.25 "16.5 "3.5 "0.5 tonuri.€112.52
Clemă de grindă VESTIL BC-10, 10000 lb. Capacitate | AG7MKD BC-104 1 / 2 "10000 lbs.Albastru21.25 "7.75 "21.25 "5.25 "5 tonuri.€344.74
Clemă de grindă VESTIL BC-2, stil de ridicare orizontală, 2000 lb. Capacitate | AG7MKE BC-22 1 / 2 "2000 lbs.Portocaliu16.5 "6.25 "16.5 "3.5 "1 tonuri.€131.53
Clemă de grindă VESTIL BC-4, stil de ridicare orizontală, 4000 lb. Capacitate | AG7MKF BC-42 1 / 2 "4000 lbs.Portocaliu16 "6.5 "16 "4"2 tonuri.€148.93
Clemă de grindă VESTIL BC-8, stil de ridicare orizontală, 8000 lb. Capacitate | AG7MKH BC-84 1 / 2 "8000 lbs.Albastru21.25 "7.75 "21.25 "5.25 "4 tonuri.€297.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Clemă BC-6, stil de ridicare orizontală, 6000 lb. Capacitate
€244.24 /unitate