Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NASHUA 361-11 Bandă folie 48mm x 10m Argintiu | AH2NDQ 29XM19

NASHUA 361-11 Bandă folie 48mm x 10m Argintiu

În stoc
Element: AH2NDQ Model: 361-11Crucea Ref: 29XM19
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
€27.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de folie
AdezivCauciuc
Material de susținereAluminiu
Temp de performanță200 grade F
ModelaRoll continuu
Culoarea benziiSilver
Forța de tracțiune20 lb./in.
Grosime11mil.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)10.41
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lățimea benzii: 48 mm
    • Lungimea benzii: 10m
    • Rezistența adezivului benzii: 75 oz./in.

Variante de produs

ProdusModelAdezivTemp de performanțăForța de tracțiuneGrosimePreț
Bandă folie NASHUA 314 4 inch x 15 yd. Argint | AH2NDN 29XM17 314Acril-30 grade F 270 grade F43 lb./in.10mil.€111.49
Bandă folie NASHUA 314 4 inch x 15 yd. Alb | AH2NDP 29XM18 314Acril-30 grade F 270 grade F43 lb./in.10mil.€111.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NASHUA 361-11 Bandă folie 48mm x 10m Argintiu
€27.04 /unitate