NASHUA

Filtru

Adezivi de etanșare și bandă

39822802280228022802280228022803073072280345

Adezivi de etanșare și bandă Filtru

Benzi pentru conducte și pânză

Potrivit pentru etanșarea și repararea conductelor de ventilație, a pieselor din tablă și a cusăturilor împotriva umezelii și a vaporilor. Oferă un echilibru excelent între rezistența la tracțiune și capacitatea de rupere, iar adezivul de cauciuc facilitează aderența agresivă la suprafețele aspre

  • Benzi pentru conducte
  • Benzi pentru conducte
  • Benzi pentru conducte
  • Benzi pentru conducte+60
Articolul (63)
Bandă pentru conducte 48mm x 36m 16 Mil negru
Cod produs: AA7AFG
Model: 349
€40.83 /unitate
Adauga in cos

Benzi de folie

Conceput pentru utilizarea pe cusături și îmbinări ale plăcilor de conducte cu suport din aluminiu și piese din fibră de sticlă pentru aplicații HVAC. Constructie din aluminiu pentru a oferi protectie impotriva umezelii, mucegaiului si mucegaiului. Disponibil în opțiuni de lățime de 48, 63.5 și 72 mm

  • Bandă de folie
  • Bandă de folie
  • Bandă de folie
Articolul (3)
Banda de folie 72mm x 46m Alb
Cod produs: AE7QPN
Model: ASJ
€77.72 /unitate
Adauga in cos
Bandă de față FSK
Articolul (2)

Despre NASHUA

Nashua produce soluții de aderență de înaltă calitate pentru industria electrică și electronică, HVAC, instalații sanitare și industria auto. Catalogul său extins include silicon auto-fuzibil, conducte și benzi de folie. Brandul este extrem de versatilbenzi pentru conducte sunt concepute pentru ambalarea conductelor de aer în aplicații de încălzire și aer condiționat. Aceste benzi au o construcție din pânză acoperită cu polietilenă cu adeziv din cauciuc pentru rezistență la umiditate, asigurând în același timp o aderență puternică și o aderență durabilă. Aceste produse sunt disponibile în opțiuni industriale și de calitate premium, împreună cu diverse benzi de folie pentru orice vreme Raptor Supplies.