Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bandă folie NASHUA 314 4 inch x 15 yd. Alb | AH2NDP 29XM18

NASHUA 314 Bandă folie 4 inch x 15 yd. alb

În stoc
Element: AH2NDP Model: 314Crucea Ref: 29XM18
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
€111.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de folie
AdezivAcril
Temp de performanță-30 grade F 270 grade F
ModelaRoll continuu
Culoarea benziiAlb
Forța de tracțiune43 lb./in.
Grosime10mil.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7605
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)12.4
Lățimea navei (cm)12.4
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lățimea benzii: 4 "
    • Lungimea benzii: 15 m.
    • Rezistența adezivului benzii: 100 oz./in.

Variante de produs

ProdusModelAdezivTemp de performanțăForța de tracțiuneGrosimePreț
Bandă folie NASHUA 314 4 inch x 15 yd. Argint | AH2NDN 29XM17 314Acril-30 grade F 270 grade F43 lb./in.10mil.€111.49
NASHUA 361-11 Bandă folie 48mm x 10m Argintiu | AH2NDQ 29XM19 361-11Cauciuc200 grade F20 lb./in.11mil.€27.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NASHUA 314 Bandă folie 4 inch x 15 yd. alb
€111.49 /unitate