Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clemă de grindă VESTIL BC-1, stil de ridicare orizontală, 1000 lb. Capacitate | AG7MKC

VESTIL Clemă BC-1, stil de ridicare orizontală, 1000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7MKC Model: BC-1
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
€112.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă fasciculului
Capacitate1000 lbs.
Mecanism de blocare cu clemePârghie
CuloriPortocaliu
Se potrivește cu flanșă W2-1/2 - 8-1/2"
Se potrivește cu lățimea flanșei grinzii3 1/8 "până la 9 5/8"
Înălţime6.25 "
Adâncimea maxilarului3 1 / 2 "
Lungime16.5 "
Stil clemă de ridicareOrizontală
Tip clemă de ridicareClemă fasciculului
Stilul de ridicareOrizontală
MaterialOţel
Max. Lățimea flanșei compatibile9.63 "
Max. Deschiderea maxilarului8 1 / 2 "
Max. Sarcină1000 Lb.
Unități de măsurareFIECARE
Min. Lățimea flanșei compatibile3.13 "
Min. Deschiderea maxilarului2 1 / 2 "
Adâncimea totală16.5 "
Inălțime totală6.25 "
Lungime totală16.5 "
Grosimea totală0.16 "
Lățimea totală3.5 "
Ring Ring.0.787402 "
Lăţime3.5 "
Limita sarcinii de lucru0.5 tonuri.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)15.88
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMin. Deschiderea maxilaruluiCapacitateCuloriAdâncimea totalăInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăLimita sarcinii de lucruPreț
Clemă de grindă VESTIL BC-10, 10000 lb. Capacitate | AG7MKD BC-104 1 / 2 "10000 lbs.Albastru21.25 "7.75 "21.25 "5.25 "5 tonuri.€344.74
Clemă de grindă VESTIL BC-2, stil de ridicare orizontală, 2000 lb. Capacitate | AG7MKE BC-22 1 / 2 "2000 lbs.Portocaliu16.5 "6.25 "16.5 "3.5 "1 tonuri.€131.53
Clemă de grindă VESTIL BC-4, stil de ridicare orizontală, 4000 lb. Capacitate | AG7MKF BC-42 1 / 2 "4000 lbs.Portocaliu16 "6.5 "16 "4"2 tonuri.€148.93
Clemă de grindă VESTIL BC-6, stil de ridicare orizontală, 6000 lb. Capacitate | AG7MKG BC-60"6000 lbs.Portocaliu20.25 "7.75 "20.25 "5.25 "3 tonuri.€244.24
Clemă de grindă VESTIL BC-8, stil de ridicare orizontală, 8000 lb. Capacitate | AG7MKH BC-84 1 / 2 "8000 lbs.Albastru21.25 "7.75 "21.25 "5.25 "4 tonuri.€297.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Clemă BC-1, stil de ridicare orizontală, 1000 lb. Capacitate
€112.52 /unitate