GUARDAIR Pistol cu ​​aer de siguranță seria Long John


Filtru
Consumul aerului: 34 scfm , Materialul corpului: Aluminiu , Stilul corpului: Mâner de pistol , Dimensiune admisie: 1/4 "(F) NPT , Material: Aluminiu turnat , Max. Presiune de intrare: 120 psi
StilModelLăţimeCuloriÎnălţimeLungimeMax. dBADimensiunea de ieșireproducțieLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
75LJ144AA
--------€84.41
RFQ
B
75LJ018AA
-Metalic--1075 / 8 "2 lbf22.5 "€42.00
C
75LJ024AA
-Gri--1071/8 "(F) NPT2 lbf28 "€43.87
D
75LJ072AA
-Chrome--1041/8 "(F) NPT2 lbf76.25 "€58.73
RFQ
C
75LJ036AA
-Gri--1071/8 "(F) NPT2.1 lbf40 "€47.57
A
75LJ004AA
--------€38.30
RFQ
B
75LJ048AA
-Metalic--1075 / 8 "2 lbf52.5 "€51.31
E
75LJ012AA
-Gri--1071/8 "(F) NPT2 lbf16 "€40.13
F
75LJ006AA
-Metalic--1045 / 8 "2 lbf10.5 "€38.30
A
75LJ216AA
--------€107.62
RFQ
A
75LJ180AA
--------€96.00
RFQ
A
75LJ096AA
--------€68.91
RFQ
A
75LJ096SS
--------€107.62
RFQ
A
75LJ120AA
--------€76.67
RFQ
D
75LJ060AA
-Chrome--1071/8 "(F) NPT2 lbf64.25 "€55.01
G
75LJ024AAPK
1"-6.5 "28.5 "----€416.67
RFQ
H
75LJ048AS
6.5 "-1"51.4 "----€61.17
RFQ
I
75LJ036SS
6.5 "-1"39.4 "----€66.17
RFQ
J
75LJ024SA
6.5 "-1"27.4 "----€53.43
RFQ
H
75LJ024AS
6.5 "-1"27.4 "----€53.43
RFQ
J
75LJ018SA
6.5 "-1"21.4 "----€49.55
RFQ
J
75LJ012SA
6.5 "-1"15.4 "----€45.69
RFQ
H
75LJ012AS
6.5 "-1"15.4 "----€57.17
J
75LJ072SA
6.5 "-1"75.4 "----€84.41
RFQ
J
75LJ006SA
6.5 "-1"9.4 "----€49.43
J
75LJ036SA
6.5 "-1"39.4 "----€61.17
RFQ
H
75LJ036AS
6.5 "-1"39.4 "----€57.29
RFQ
I
75LJ024SS
6.5 "-1"27.4 "----€58.73
RFQ
I
75LJ012SS
6.5 "-1"15.4 "----€51.31
RFQ
I
75LJ006SS
6.5 "-1"9.4 "----€47.57
I
75LJ060SS
6.5 "-1"63.4 "----€81.04
RFQ
J
75LJ060SA
6.5 "-1"63.4 "----€76.67
RFQ
I
75LJ048SS
6.5 "-1"51.4 "----€73.60
RFQ
J
75LJ048SA
6.5 "-1"51.4 "----€68.91
RFQ
K
75LJ012AN
6.6 "-1"15.4 "----€52.09
RFQ
K
75LJ006AN
6.6 "-1"9.4 "----€57.77
G
75LJ036AAPK
8"-12 "45 "----€451.95
RFQ
G
75LJ012AAPK
8"-20 "12 "----€381.28
L
75LJ012AANH
10.1 "-3.5 "15.4 "----€72.94
L
75LJ024AANH
10.1 "-3.5 "27.4 "----€76.74
RFQ

Pistol cu ​​aer de siguranță seria Long John

Pistolele pneumatice de siguranță Guardair Long John Series sunt utilizate în toate industriile pentru activități eficiente de îndepărtare a resturilor, curățare și uscare. Sunt proiectate cu un cilindric extins pentru zone greu accesibile pentru a oferi o versatilitate sporită. Aceste pistoale pneumatice asigură siguranța lucrătorilor prin încorporarea unor caracteristici conforme cu OSHA, cum ar fi un scut de aer de siguranță și un declanșator pentru om mort. Ele previn rănirea prin reducerea nivelului de zgomot și prevenirea formării statice. Aceste pistoale de siguranță au un corp din aluminiu turnat pentru a oferi durabilitate, asigurând că pistolul cu aer comprimat poate rezista rigorilor utilizării industriale și include, de asemenea, un cârlig de agățat pentru depozitare ușoară atunci când nu este utilizat. Au un declanșator de confort larg care îmbunătățește experiența utilizatorului reducând la minimum oboseala mâinilor în timpul utilizării prelungite. Aceste pistoale de siguranță sunt echipate cu o duză venturi puternică din aliaj de zinc care amplifică capacitățile de presiune a aerului ale pistolului cu aer. Sunt disponibile în lungimi de 1, 3.5, 6.5, 12 și 20 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?