Pistol pneumatic GUARDAIR 75LJ072AA, cromat, lungime 76-1/4 inch, 120 Psi | AE3UMP 5GAU6

GUARDAIR Pistol cu ​​aer comprimat 75LJ072AA, cromat, lungime 76-1/4 inch, 120 Psi

Element: AE3UMP Model: 75LJ072AACrucea Ref: 5GAU6
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€58.73 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArma cu aer
consum de aer34 scfm
Material corpAluminiu
Stilul corpuluiMâner de pistol
CuloriChrome
Dimensiunea extensiei72 "
Dimensiunea intrării1/4 "(F) NPT
Max. dBA104
Max. Presiunea de admisie120 psi
duzăVenturi
Lungimea duzei72 "
Dimensiunea de ieșire1/8 "(F) NPT
producție2 lbf
Lungime totală76.25 "
trăgaciPârghie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8595
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)200.15
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8424209000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriÎnălţimeLungimeMax. dBADimensiunea de ieșireproducțieLungime totalăPreț
Pistol pneumatic GUARDAIR 75LJ006AA, metalic, 120 Psi, lungime 10-1/2 inch | AA8LEF 19A840 75LJ006AA-Metalic--1045 / 8 "2 lbf10.5 "€38.30
Pistol pneumatic GUARDAIR 75LJ018AA, metalic, 120 Psi, lungime 22-1/2 inch | AA8LEG 19A841 75LJ018AA-Metalic--1075 / 8 "2 lbf22.5 "€42.00
Pistol pneumatic GUARDAIR 75LJ048AA, metalic, 120 Psi, lungime 52-1/2 inch | AA8LEH 19A842 75LJ048AA-Metalic--1075 / 8 "2 lbf52.5 "€51.30
Pistol pneumatic GUARDAIR 75LJ012AA, 120 Psi, 34 Scfm, lungime 16 inchi | AB3BYE 1RF80 75LJ012AA-Gri--1071/8 "(F) NPT2 lbf16 "€40.12
Pistol pneumatic GUARDAIR 75LJ024AA, 120 Psi, 34 Scfm, Lungime de 28 inchi | AB3BYF 1RF81 75LJ024AA-Gri--1071/8 "(F) NPT2 lbf28 "€43.87
Pistol pneumatic GUARDAIR 75LJ036AA, 120 Psi, 34 Scfm, lungime 40 inch | AB3BYG 1RF82 75LJ036AA-Gri--1071/8 "(F) NPT2.1 lbf40 "€47.58
Pistol pneumatic GUARDAIR 75LJ060AA, cromat, lungime 64-1/4 inch, 120 Psi | AE3UMN 5GAU5 75LJ060AA-Chrome--1071/8 "(F) NPT2 lbf64.25 "€55.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GUARDAIR Pistol cu ​​aer comprimat 75LJ072AA, cromat, lungime 76-1/4 inch, 120 Psi
€58.73 /unitate