STAFFORD MFG Seria Signature, guler de arbore filetat tip balama


Filtru
Finish: Oxid negru , Tip: Putere mare
StilModelDimensiunea canaluluiCalitateMaterialÎn afara Dia.Material șurubDimensiunea șurubuluiLăţimePreț (ex. TVA)
A
4S108FH
1 1/2 "-6303Oţel inoxidabil2.500 "Oțel inoxidabil 18-81/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
B
4L108FH
1 1/2 "-61215Oţel2.500 "Aliaj de oțel1/4-28 x 3/40.500 "-
RFQ
A
3S108FH
1 1/2 "-12303Oţel inoxidabil2.500 "Oțel inoxidabil 18-81/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
B
3L108FH
1 1/2 "-121215Oţel2.500 "Aliaj de oțel1/4-28 x 3/40.500 "-
RFQ
B
4L104FH
1 1/4 "-71215Oţel2.250 "Aliaj de oțel1/4-28 x 3/40.500 "-
RFQ
A
4S104FH
1 1/4 "-7303Oţel inoxidabil2.250 "Oțel inoxidabil 18-81/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
B
3L104FH
1 1/4 "-121215Oţel2.250 "Aliaj de oțel1/4-28 x 3/40.500 "-
RFQ
A
3S104FH
1 1/4 "-12303Oţel inoxidabil2.250 "Oțel inoxidabil 18-81/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
A
4S102FH
1 1/8 "-7303Oţel inoxidabil2.125 "Oțel inoxidabil 18-81/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
B
4L102FH
1 1/8 "-71215Oţel2.125 "Aliaj de oțel1/4-28 x 3/40.500 "-
RFQ
B
3L102FH
1 1/8 "-121215Oţel2.125 "Aliaj de oțel1/4-28 x 3/40.500 "-
RFQ
A
3S102FH
1 1/8 "-12303Oţel inoxidabil2.125 "Oțel inoxidabil 18-81/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
A
3S112FH
1 3/4 "-16303Oţel inoxidabil3"Oțel inoxidabil 18-85 / 16-24 x 10.62 "-
RFQ
B
3L112FH
1 3/4 "-161215Oţel3"Aliaj de oțel5 / 16-24 x 10.62 "-
RFQ
A
3S106FH
1 3/8 "-12303Oţel inoxidabil2.375 "Oțel inoxidabil 18-81/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
B
3L106FH
1 3/8 "-121215Oţel2.375 "Aliaj de oțel1/4-28 x 3/40.500 "-
RFQ
A
4S100FH
1-8303Oţel inoxidabil2"Oțel inoxidabil 18-81/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
B
4L100FH
1-81215Oţel2"Aliaj de oțel1/4-28 x 3/40.500 "-
RFQ
B
3L100FH
1-141215Oţel2"Aliaj de oțel1/4-28 x 3/40.500 "-
RFQ
A
3S100FH
1-14303Oţel inoxidabil2"Oțel inoxidabil 18-81/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
B
4L008FH
1/2 "-131215Oţel1.250 "Aliaj de oțel8-32 x 1/20.375 "-
RFQ
A
4S008FH
1/2 "-13303Oţel inoxidabil1.250 "Oțel inoxidabil 18-88-32 x 1/20.375 "-
RFQ
B
3L008FH
1/2 "-201215Oţel1.250 "Aliaj de oțel8-32 x 1/20.375 "-
RFQ
A
3S008FH
1/2 "-20303Oţel inoxidabil1.250 "Oțel inoxidabil 18-88-32 x 1/20.375 "-
RFQ
A
3S204FH
2 1/4 "-12303Oţel inoxidabil3.500 "Oțel inoxidabil 18-85 / 16-24 x 10.62 "-
RFQ
B
3L204FH
2"-1/4"-121215Oţel3.500 "Aliaj de oțel5 / 16-24 x 10.62 "-
RFQ
B
3L200FH
2-121215Oţel3.250 "Aliaj de oțel5 / 16-24 x 10.62 "-
RFQ
A
3S200FH
2-12303Oţel inoxidabil3.250 "Oțel inoxidabil 18-85 / 16-24 x 10.62 "-
RFQ
B
4L012FH
3/4 "-101215Oţel1.750 "Aliaj de oțel1/4-28 x 3/40.500 "-
RFQ
A
4S012FH
3/4 "-10303Oţel inoxidabil1.750 "Oțel inoxidabil 18-81/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
A
3S012FH
3/4 "-16303Oţel inoxidabil1.750 "Oțel inoxidabil 18-81/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
B
3L012FH
3/4 "-161215Oţel1.750 "Aliaj de oțel1/4-28 x 3/40.500 "€128.02
RFQ
A
4S010FH
5/8 "-11303Oţel inoxidabil1.500 "Oțel inoxidabil 18-810-32 x 1/20.406 "-
RFQ
B
4L010FH
5/8 "-111215Oţel1.500 "Aliaj de oțel10-32 x 5/80.406 "-
RFQ
A
3S010FH
5/8 "-18303Oţel inoxidabil1.500 "Oțel inoxidabil 18-810-32 x 1/20.406 "-
RFQ
B
3L010FH
5/8 "-181215Oţel1.500 "Aliaj de oțel10-32 x 5/80.406 "€88.52
RFQ
B
4L014FH
7/8 "-91215Oţel1.875 "Aliaj de oțel1/4-28 x 3/40.500 "-
RFQ
A
4S014FH
7/8 "-9303Oţel inoxidabil1.875 "Oțel inoxidabil 18-81/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
B
3L014FH
7/8 "-141215Oţel1.875 "Aliaj de oțel1/4-28 x 3/40.500 "-
RFQ
A
3S014FH
7/8 "-14303Oţel inoxidabil1.875 "Oțel inoxidabil 18-81/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ

Seria Signature, guler de arbore filetat tip balama

Gulerele pentru arbori filetate din seria Stafford MFG Signature sunt proiectate pentru a fixa și regla în siguranță componentele pe arborele filetate cu filete ACME pe partea stângă. Au o construcție din oțel inoxidabil/oțel cu finisaj oxid negru pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Aceste gulere sunt ideale pentru limitarea cursei, opriri și înălțime și tensionarea arcurilor. Sunt echipate cu șuruburi din oțel aliat/oțel inoxidabil 18-8 pentru prevenirea formării ruginii. Gulerele arborelui filetat vin în 0.375, 0.406, 0.500 și 0.625 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?