Stafford Mfg 3S106FH Threaded Shaft Collar, Hinge Type, 1-3/8-12 Inch Threaded Bore, SS | CJ6FWN

STAFFORD MFG 3S106FH Guler pentru arbore filetat, tip balama, gauraj filetat de 1-3/8-12 inch, inox

Articol: CJ6FWN Model: 3S106FH
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGulerul axului
Dimensiunea canalului1 3/8 "-12
Calitate303
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.2.375 "
Material șurubOțel inoxidabil 18-8
Dimensiunea șurubului1/4-28 x 5/8
TipPutere mare
Lăţime0.500 "

Informații de expediere:

Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiCalitateMaterialÎn afara Dia.Material șurubDimensiunea șurubuluiLăţimePreț
Stafford Mfg 3L008FH Guler pentru arbore filetat, tip balama, gauraj filetat de 1/2-20 inch, oțel | CJ6FVJ 3L008FH1/2 "-201215Oţel1.250 "Aliaj de oțel8-32 x 1/20.375 "-
RFQ
Stafford Mfg 3L010FH Guler pentru arbore filetat, tip balama, gauraj filetat de 5/8-18 inch, oțel | CJ6FVK 3L010FH5/8 "-181215Oţel1.500 "Aliaj de oțel10-32 x 5/80.406 "€73.16
RFQ
Stafford Mfg 3L012FH Guler pentru arbore filetat, tip balama, gauraj filetat de 3/4-16 inch, oțel | CJ6FVL 3L012FH3/4 "-161215Oţel1.750 "Aliaj de oțel1/4-28 x 3/40.500 "€105.80
RFQ
Stafford Mfg 3L014FH Guler pentru arbore filetat, tip balama, gauraj filetat de 7/8-14 inch, oțel | CJ6FVM 3L014FH7/8 "-141215Oţel1.875 "Aliaj de oțel1/4-28 x 3/40.500 "-
RFQ
Stafford Mfg 3L100FH Guler pentru arbore filetat, tip balama, gauraj filetat 1-14 inch, oțel | CJ6FVN 3L100FH1-141215Oţel2"Aliaj de oțel1/4-28 x 3/40.500 "-
RFQ
Stafford Mfg 3L102FH Guler pentru arbore filetat, tip balama, gauraj filetat de 1-1/8-12 inch, oțel | CJ6FVP 3L102FH1 1/8 "-121215Oţel2.125 "Aliaj de oțel1/4-28 x 3/40.500 "-
RFQ
Stafford Mfg 3L104FH Guler pentru arbore filetat, tip balama, gauraj filetat de 1-1/4-12 inch, oțel | CJ6FVQ 3L104FH1 1/4 "-121215Oţel2.250 "Aliaj de oțel1/4-28 x 3/40.500 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STAFFORD MFG 3S106FH Guler pentru arbore filetat, tip balama, gauraj filetat de 1-3/8-12 inch, inox