LEESON Ventilatoare și motoare de suflă pentru utilizare comercială, monofazate, rezistente la picurare, bază elastică


Motoarele de ventilatoare și suflante de serviciu comercial Leeson sunt potrivite pentru acționarea ventilatoarelor și suflantelor mari în aplicații comerciale. Leeson complet închis motoare racite cu ventilator sunt potrivite și pentru medii cu prezență ridicată a umidității.

Filtru
Datorie: Continuu , Carcasa: DP , Hz: 60 , Max. Temp. ambiantă: 40 , Montare: Baza rezistentă , Ambalare: F , Faza: 1 , Protecție: AUTOMAT , Rotație: CCW SELECTIV , RPM: 1800 , Tip: SD , Voltaj: 115 / 230
StilModelUngereAmenajăriInrameaza-leProtecție termică a motoruluiFactor de putereFactor de serviciuAmplificatori de încărcare completăHPPreț (ex. TVA)
A
103796.00
MULTEMP SRLN48ZMEJ55RX67.51.257 / 3.51/2€526.43
B
103795.00
VERIFICAO48MEJ56RX611.355.6 / 2.81/3€453.06

DESCRIERE

  • Aceste motoare dispun de protecție termică automată pentru a preveni supraîncălzirea motorului.
  • Au o bază în stil elastic, permițând instalarea pe baze solide.
  • Acestea au o construcție din oțel laminat pentru o integritate structurală ridicată.

Standarde și aprobări

  • CE
  • CSA
  • UL

Întrebări Frecvente

Cum se instalează motoare de ventilatoare și suflante comerciale Leeson?

Aceste motoare au o bază rigidă cu găuri fante pentru instalarea pe suprafețe solide folosind piulițe și șuruburi.

Cum se conectează la sarcină motoarele de ventilatoare și suflante comerciale Leeson?

Aceste motoare au un design arbore cu cheie cu un conector care trebuie fixat pe arborele cu cheie folosind un aranjament cheie. Ventilatoarele pot fi, de asemenea, conectate direct la arborele motorului.

Motoarele de ventilatoare și suflante de serviciu comercial Leeson necesită lubrifiere?

Aceste motoare au rulmenți etanșați. Designul stil sigilat previne pătrunderea prafului și a resturilor în carcasa rulmenților.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?