LEESON 103795.00 A4S17DR69A Motor de spălare | AJ2PTZ A4S17DR69A

LEESON 103795.00 A4S17DR69A Motor de spălare

În stoc
Articol: AJ2PTZ Model: 103795.00Crucea Ref: A4S17DR69A

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€337.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
CodP
AmenajăriO
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le48
Amplificatori de încărcare completă5.6 / 2.8
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.25
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiMEJ56RX
MontareBaza rezistentă
ambalajeF
Fază1
Factor de putere61
ProtecţieAUTOMAT
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.35
TipSD
Voltaj115 / 230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)34.93
Lățimea navei (cm)20.02

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - 191869.00 / A4S17DR56A
    • Eficiență 100%: 66
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 92005-198
    • Înfășurare: SE484302
    • GRUP: 3
    • Vopsea: GR - LUMINĂ
    • S. F Amperi: 6.6 / 3.3

Variante de produs

ProdusModelUngereAmenajăriInrameaza-leProtecție termică a motoruluiFactor de putereFactor de serviciuAmplificatori de încărcare completăHPPreț
LEESON 103796.00 A4S17DR70A Motor monofazat | AJ2PUA A4S17DR70A 103796.00MULTEMP SRLN48ZMEJ55RX67.51.257 / 3.51/2€642.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 103795.00 A4S17DR69A Motor de spălare
€337.63 /unitate