LEESON 103796.00 A4S17DR70A Motor monofazat | AJ2PUA A4S17DR70A

LEESON 103796.00 A4S17DR70A Motor monofazat

În stoc
Element: AJ2PUA Model: 103796.00Crucea Ref: A4S17DR70A

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€526.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor monofazat
CodM
AmenajăriN
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le48Z
Amplificatori de încărcare completă7 / 3.5
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareF
kW. 37
UngereMULTEMP SRL
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiMEJ55RX
MontareBaza rezistentă
ambalajeF
Fază1
Factor de putere67.5
ProtecţieAUTOMAT
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.25
TipSD
Voltaj115 / 230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.65

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - 191870.00 / A4S17DR57A
    • Eficiență 100%: 68
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 92005-198
    • Înfășurare: SE48452
    • GRUP: 3
    • Vopsea: GR - LUMINĂ
    • S. F Amperi: 8.4 / 4.2

Variante de produs

ProdusModelUngereAmenajăriInrameaza-leProtecție termică a motoruluiFactor de putereFactor de serviciuAmplificatori de încărcare completăHPPreț
LEESON 103795.00 A4S17DR69A Motor de spălare | AJ2PTZ A4S17DR69A 103795.00VERIFICAO48MEJ56RX611.355.6 / 2.81/3€453.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 103796.00 A4S17DR70A Motor monofazat
€526.42 /unitate