Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U51530.025.0006 Spălătorie pentru aripi standard din oțel inoxidabil 1/4 inch, 50 buc | AB7EAD 22UE87

APPROVED VENDOR U51530.025.0006 Șaibă apărătoare standard din oțel inoxidabil 1/4 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AB7EAD Model: U51530.025.0006Ref încrucișat: 22UE87 / 42KN20

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€41.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
În interiorul Dia.9 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.1.25 "
Grosime0.125 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.387
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51530.025.0006 Șaibă apărătoare standard din oțel inoxidabil 1/4 inch, 50 buc.
€41.64 /ambalaj