IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Set tap și matriță, metric, din oțel bogat în carbon


Setul de filet și matriță IRWIN este utilizat pentru a crea filete pentru piulițe, șuruburi și șuruburi. Tarele sunt folosite pentru a tăia sau forma porțiunea femelă, iar matrițele sunt folosite pentru a tăia sau forma porțiunea masculină a perechii de împerechere. Aceste seturi sunt benefice pentru multe scopuri industriale și de producție.

Filtru
Mână stângă / dreaptă: Mana dreapta , Material: Oțel cu conținut ridicat de carbon , SAE sau metric: metric
StilModelfinalizareaNumăr de bucațiMărimi incluseTip filetPreț (ex. TVA)
A
1765541
Moară12M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M7x1mm€83.81
B
97312
Simplu66M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, M14x1.25, M14x1.5, M14x2, M16x1.5, M16x2, M18x1.5, M18x2.5, M20x2.5, M22x1.5, M24x2, M24x3, 1/8-28 NPTBSP, metric€1,145.07

DESCRIERE

  • Seturile de filetare și matrițe IRWIN includ unelte din oțel cu conținut ridicat de carbon pentru filetarea manuală.
  • Toate elementele acestor seturi sunt depozitate într-o cutie de transport convenabilă.
  • IRWIN Set 12 constă din seturi de robinet și matriță de dimensiuni metrice de la 3 la 7 mm.
  • Aceste seturi constau dintr-o mandrina de robinet IRWIN pentru a ajuta la filetarea pentru taierea filetelor intr-o masina.
  • IRWIN Set 66prezintă burghie cu design cu 4 caneluri pentru eliminarea rapidă și ușoară a așchiilor.

Standarde și aprobări

  • ASME / ANSI

Întrebări Frecvente

Aceste seturi de filet și matriță au filete SAE sau metrice?

Seturile de filet și matrițe IRWIN prezintă numai filete metrice.

În ce direcție creează aceste kituri fire?

Setul de filet și matriță IRWIN creează fire în direcția dreaptă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?