DAYTON Dulapuri pentru perdele de aer comerciale / industriale


Filtru
Adâncime: 12.5 " , Înălțime: 15.75 "
StilModelMaterialLăţimePreț (ex. TVA)
A
6E822
Oțel vopsit60 "€858.43
A
6E823
Oțel vopsit48 "€903.56
B
6E824
Oțel vopsit42 "€627.06
B
6E825
Oțel vopsit38 "€841.37
B
6E826
Oțel vopsit36 "€775.75
B
4YN98
Oţel inoxidabil36 "€1,753.31
B
4YN99
Oţel inoxidabil48 "€2,132.53

Dulapuri pentru perdele de aer comerciale / industriale

Dulapurile cu perdele de aer Dayton sunt proiectate pentru a proteja ansamblurile motor sau suflante ale unui sistem de perdele de aer. Aceste dulapuri modulare au o construcție din oțel vopsit/oțel inoxidabil pentru durabilitate și au un design contemporan cu finisaj bej natural pentru un aspect estetic. Sunt precablate cu un ștecher / cablu turnat pentru o instalare rapidă și ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste dulapuri cu perdele de aer, disponibile în opțiuni de lățime de 36, 38, 42, 48 și 60 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?