WILKINS Supapă de reducere a presiunii apei, bronz cu plumb redus, 25 până la 75 psi


Filtru
Tipul conexiunii: Uniune x FNPT , Material: Bronz scăzut cu plumb , Max. Presiune: 300 psi , Max. Temp.: 140 grade F , Interval de reglare a presiunii: 25 la 75 psi , Tip supapă: Standard
StilModelÎnălţimeLungimeDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
34-500XL
6"4.625 "3 / 4 "€607.52
A
12-500XL
6"4.5 "1 / 2 "€499.91
A
1-500XL
6.875 "5.125 "1"€615.21
B
12-500XLYSBR
7"8.25 "1 / 2 "€479.96
A
114-500XL
7.25 "6 5 / 16 "1.25 "€1,219.20
B
34-500XLYSBR
7.75 "9.125 "3 / 4 "€701.94
B
1-500XLYSBR
8.5 "10 "1"€795.51
B
114-500XLYSBR
9.25 "13.125 "1.25 "€1,457.99
A
112-500XL
10 "8 5 / 16 "1.5 "€2,078.54
A
2-500XL
10.75 "9.5 "2"€2,373.37
B
112-500XLYSBR
11.75 "17.625 "1.5 "€2,347.30
B
2-500XLYSBR
13.5 "18.625 "2"€2,874.14
A
212-500XL
14.5 "10 "2.5 "€5,052.38
B
3-500XL
16 "11.125 "3"€5,558.55
B
212-500XLYSBR
17.5 "19.38 "2.5 "€5,319.47
B
3-500XLYSBR
19 "25 "3"€6,848.00

Supapă de reducere a presiunii apei, bronz cu plumb redus, 25 până la 75 psi

Supapele de reducere a presiunii apei Wilkins sunt proiectate pentru a controla presiunile mari de intrare și apoi pentru a reduce o valoare mai mică (25 - 75 PSI); ideal pentru liniile de apă industriale și sistemele de irigare comerciale. Acestea au un design echilibrat cu piston care permite regulatorului să răspundă la schimbările în cererile de debit al sistemului și o facilitate de by-pass cu acțiune directă pentru a preveni acumularea excesivă de presiune cauzată de expansiunea termică. Aceste supape cu conținut scăzut de plumb pot fi instalate în orice poziție și sunt certificate pentru utilizare în aplicații de apă potabilă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste produse disponibile în dimensiuni de țevi care variază între 3/4 și 3 inchi Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?