Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WILKINS 12-500XL Supapă de reducere a presiunii apei 1/2 inch | AD6KPP 45K826

WILKINS 12-500XL Supapă de reducere a presiunii apei 1/2 inch

În stoc
Element: AD6KPP Model: 12-500XLCrucea Ref: 45K826
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
€499.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reducere a presiunii apei
Tip conexiuneUniune x FNPT
Înălţime6"
Lungime4.5 "
MaterialBronz scăzut cu plumb
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Setări presiune presetate50 psi
Gama de reglare a presiunii25 la 75 psi
FiltruNu
Tipul supapeiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.215
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeDimensiunea conducteiPreț
WILKINS 34-500XL Supapă de reducere a presiunii apei 3/4 inch | AD6KPQ 45K827 34-500XL6"4.625 "3 / 4 "€607.52
WILKINS 1-500XL Supapă de reducere a presiunii apei 1 inch | AD6KPR 45K828 1-500XL6.875 "5.125 "1"€615.21
WILKINS 114-500XL Supapă de reducere a presiunii apei 1-1/4 inch | AD6KPT 45K829 114-500XL7.25 "6 5 / 16 "1.25 "€1,219.21
WILKINS 112-500XL Supapă de reducere a presiunii apei 1-1/2 inch | AD6KPU 45K830 112-500XL10 "8 5 / 16 "1.5 "€2,078.54
WILKINS 2-500XL Supapă de reducere a presiunii apei 2 inch | AD6KPV 45K831 2-500XL10.75 "9.5 "2"€2,373.38
WILKINS 212-500XL Supapă de reducere a presiunii apei 2-1/2 inch | AD6KPW 45K832 212-500XL14.5 "10 "2.5 "€5,052.38
WILKINS 3-500XL Supapă de reducere a presiunii apei 3 inch | AD6KPX 45K833 3-500XL16 "11.125 "3"€5,558.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILKINS 12-500XL Supapă de reducere a presiunii apei 1/2 inch
€499.91 /unitate